ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の 吊り金具
ジョー・プリンス竹下の ナスカン
ステンレス回転ナスカン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容荷重(N[kgf])
294
注文コード
62107116
品番
PT-69-SUS-4
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
寸法A1(mm)
10
寸法A2(mm)
16
寸法B1(mm)
64
寸法C1(mm)
7
寸法C2(mm)
18
寸法D1(mm)
6.5
寸法E1(Φmm)
3
許容荷重(N[kgf])
294
RoHS指令(10物質対応)
対応