ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の 吊り金具
ジョー・プリンス竹下の O型フック
ステンレス連結カン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法E1(Φmm)
3
注文コード
62107125
品番
PT-6-SUS-3
参考基準価格(税別)
¥415
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
寸法E1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
寸法A1(mm)
9.5
寸法B1(mm)
29
寸法B2(mm)
35
寸法C1(mm)
9
寸法D1(mm)
5
寸法M1(mm)
3
寸法E1(Φmm)
3
許容荷重(N[kgf])
392
RoHS指令(10物質対応)
対応