ステンレス連結カン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法E1(Φmm)3.5 注文コード62107134 品番PT-6-SUS-3.5
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は寸法E1など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 寸法A1(mm)9 寸法B1(mm)29.5 寸法B2(mm)36.5 寸法C1(mm)6.7 寸法D1(mm)5.5 寸法M1(mm)4 寸法E1(Φmm)3.5 許容荷重(N[kgf])490 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする