用途防犯、ホームセキュリティに。広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。
材質親機外観:難燃ABS樹脂/子機外観:アルミ合金/難燃樹脂
質量(kg)親機:約0.635/玄関子機露出時:約0.37(埋込時:約0.33)/子機:約0.165
色ホワイト
消費電力(W)【充電台】待ち受け時:約0.25/充電時:約0.65
電源親機(VL-MWD505):AC 100V(50Hz/60Hz) /玄関子機(VL-V557):モニター親機より供給/子機(VL-WD618):専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4V)(650mAh)/充電台:AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:165×27×192(突起部除く)/玄関子機:119×25×170(突起部除く)/子機:52×30×173(突起部除く)
連続使用時間(時間)【子機】約2/待ち受け:約80
照明LEDライト(照明用)
使用距離範囲(m)子機:約100/見通し距離
ディスプレイ親機:約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ/子機:2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
取付け方法【子機】露出時:JIS 1個用スイッチボックス適合
充電台寸法(mm)幅81×奥行76×高さ43(突起部除く)
充電台質量(kg)約0.166
充電時間(時間)子機:10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)
電源タイプ充電式
撮像素子子機:約100万画素
使用環境条件【親機】周囲温度:0度-+40度/湿度:90%以下 /【子機】周囲温度:-10度-+50度/湿度:90%以下 /【子機】周囲温度:0度-+40度/湿度:90%以下※ただし結露しないこと
無線通信方式親機:1.9GHz TDMA-WB/子機:1.9GHz/TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)