YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 9.09kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62108386
品番
AT0603DRD079K09L
参考基準価格(税別)
¥97
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:9.09kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7002-16