京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ <-2dBi 4G LTE 1セット 1120個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1120個)
注文コード
62108815
品番
LSP69001299TR
参考基準価格(税別)
¥533,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1120個入り)●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:<-2 dBi, <1.2dBi●寸法:35 x 9 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:35mm●幅:9mm
アズワン品番
65-7153-91