SOGI ぐいのみ徳利 3点セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番65-4338-65 注文コード62109296 品番#79724
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

削ぎ目が個性的なSOGIシリーズに酒器が新登場。
模様のシャープさと丸みのあるやわらかなシルエットが、食卓のアクセントになります。
手作り品のため、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
熱湯を急に注がないでください。割れの原因となります。
直火使用不可。

仕様●サイズ(約):ぐいのみ/Φ7.2×H4.6cm 、徳利/Φ9.5×H8cm●容量(約):ぐいのみ/100mL、徳利/230mL●箱サイズ(約):23.7×16×H8.5cm●パッケージ重量(約):490g●材質:陶器(美濃焼)●生産国:日本●箱入り アズワン品番65-4338-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする