SPC滴下ロート メモリ付 PTFEコック 6545シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62110145 品番 6545-06
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:500mL●上栓:SPC-24●PTFEコック:18●一目盛:25mL アズワン品番65-6870-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする