ビーエム機器
ビーエム機器の ガラス・樹脂・金属容器
ビーエム機器の フリージングコンテナ(フリーズボックス)
SureSeal AL Cryo BMF-FC-100シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
62110678
品番
BMF-FC-100
参考基準価格(税別)
¥102,400
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
SureSeal AL Cryo Sealing Films
低温でのサンプル保存に最適
未滅菌
低温でのサンプル保存に適しています。
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x132.6mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-09