SureSeal AL Cryo, Sterile BMF-FCS-25シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード62110687 品番BMF-FCS-25
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥19,139
販売価格(税別)
17,399

SureSeal AL Cryo Sealing Films, Sterile
低温でのサンプル保存に最適
滅菌済
低温でのサンプル保存に適しています。

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x132.6mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜120℃ アズワン品番65-3811-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする