TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4袋×300枚) 注文コード62111624 品番-
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。
拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。
特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。
優れた耐薬品性を発揮します。

仕様●サイズ:23×23cm●材質:ポリエステル 100%●目付:140g/m2●保水性:450%、5秒後●厚み:0.65 ± 0.05mm●入数:1箱(300枚×4袋入) アズワン品番65-5697-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする