曜日別特売
- TECHNO WIPER(R) スタック CLN 未来コーセン 62111676

TECHNO WIPER(R) スタック CLN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20袋×10枚)
アズワン品番65-5697-77
内容量1箱(20袋×10枚)注文コード62111676品番-
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

優れた耐薬品性を発揮します。
割繊マイクロファイバーとポリエステル糸を交編した編み物ワイピングクロスです。ポケットがあり20-50μ程度の粒子拭き取りに優れた性能を発揮します。吸液スピード・量に優れています。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。

仕様●サイズ:15×15cm●材質:ポリエステル 70%、ナイロン 30%●目付:200g/m2●保水性:300%、5秒後●厚み:0.50 ± 0.03mm●入数:1箱(10枚×20袋入)アズワン品番65-5697-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする