TECHNO WIPER(R) スタック CLN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×10枚) 注文コード 62111685 品番 -
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

優れた耐薬品性を発揮します。
割繊マイクロファイバー使用の高収縮・高密度編み物ワイピングクロスです。微細な粒子、油汚れの拭き取り性能に特に優れた製品になります。高収縮・高密度化により優れた寸法安定性を実現しています。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。

仕様●サイズ:24×24cm●材質:ポリエステル 60%、ナイロン 40%●目付:155g/m2●保水性:300%、5秒後●厚み:0.36 ± 0.03mm●入数:1箱(10枚×10袋入) アズワン品番65-5697-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする