KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
TLRH3AP Resistor Kit 2512 1m - 10m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62112087
品番
TLR3APDBK
参考基準価格(税別)
¥9,690
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:10●テクノロジー:電流検知●シリーズ:TLR●個数:1000
アズワン品番
65-6935-93