ブラウス 半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズ21号 注文コード62112445 品番RB4564
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

地球にも人にもやさしいNewブラウス
服が生まれ変わる「RENU」×抗防臭菌加工「ポリジン」

ホワイト サイズ21号 性別女性用 仕様ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、エコ素材、共地リボン付、リボン取り外し可能 色番15 混率(%)ポリエステル85、綿15 バスト(cm)126 肩幅(cm)46.5 着丈(cm)64 袖丈(cm)24 生地レニューシャドーダイヤ アズワン品番64-6310-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする