BCS-111GR TruCool Maxi 9L Ice Pan BCSシリーズ biocision 62112875

TruCool Maxi 9L Ice Pan BCSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番65-3801-23
内容量1個注文コード62112875品番BCS-111GR
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。

仕様●容量:Maxi 9L Ice Pan●サイズ:406×318×114mm●内寸法:底部/約310mm×約220mm、上部/約350mm×約260mm、深さ/約100mm●色:ライムグリーンアズワン品番65-3801-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする