ソイジョイ フルーツ系

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(30g×48本) 注文コード 62113179 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,498

大豆生地にフルーツを混ぜ込んだシリーズ。
大豆の栄養をまるごと!
SOYJOYは、小麦粉を一切使用せず、
栄養豊富な大豆をまるごと生地にして焼き上げました。
糖質をコントロールしやすい低GI食品
SOYJOYは全アイテム低GI食品です。
植物性タンパク質を手軽にとれる
SOYJOYならカラダを構成する上で欠かせない良質なタンパク質が手軽に摂れます。

香味ブルーベリー味 原材料大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、レーズン、マーガリン、ブルーベリー加工品、卵、パインアップル加工品、ココナッツ、難消化性デキストリン、砂糖、ホワイトチョコレート、イヌリン、脱脂粉乳、食塩/香料 アレルギー卵・乳成分・大豆(本品はピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています) 栄養成分エネルギー 134kcal/タンパク質 4g/脂質 7.4g(飽和脂肪酸3g、トランス脂肪酸0g)/コレステロール 5〜11mg/炭水化物 15.2g(糖質11.3g、食物繊維3.9g)/食塩相当量 0.07〜0.17g/大豆イソフラボン 18mg 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする