- ソイジョイ フルーツ系 大塚製薬 62113197

ソイジョイ フルーツ系

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
香味2種類のアップル味
内容量1箱(30g×48本)注文コード62113197品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,498

大豆生地にフルーツを混ぜ込んだシリーズ。
大豆の栄養をまるごと!
SOYJOYは、小麦粉を一切使用せず、
栄養豊富な大豆をまるごと生地にして焼き上げました。
糖質をコントロールしやすい低GI食品
SOYJOYは全アイテム低GI食品です。
植物性タンパク質を手軽にとれる
SOYJOYならカラダを構成する上で欠かせない良質なタンパク質が手軽に摂れます。

香味2種類のアップル味原材料大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、パインアップル加工品、アップル加工品、マーガリン、卵、砂糖、アーモンド、難消化性デキストリン、アガベシロップ、食塩/香料(乳由来)アレルギー卵・乳成分・大豆・アーモンド・りんご(本品はピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています)栄養成分エネルギー 133kcal/タンパク質 4.5g/脂質 7g(飽和脂肪酸1.9g、トランス脂肪酸0g)/コレステロール 6~13mg/炭水化物 15.2g(糖質11.8g、食物繊維3.4g)/食塩相当量 0.10~0.22g/大豆イソフラボン 20mg再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする