河淳
河淳の テーブルウェア(卓上備品・食器)
河淳の 卓上備品・テーブルウェア
河淳の トレー・お盆
三方枠樹脂盆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62113643
品番
JD030
参考基準価格(税別)
¥10,590
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
濃茶
短辺(mm)
340
長辺(mm)
448
関連部品
JA348,JA349,JD081,JD083,JA847,JA850
材質
ABS
高さ(mm)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。