日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の PCアクセサリー
日本モレックス(molex)の ケーブル
日本モレックス(molex)の USBケーブル
USBケーブル USB A → USB A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62113645
品番
687890037
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:2m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒
ケーブル長(m)
2
アズワン品番
65-7372-74