フックホール革手袋 背縫い

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62113809 品番KS485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。A級本革使用。

サイズM 全長(cm)22.0 中指長(cm)8.0 手の平幅(cm)12.5 手のひらまわり(cm)25.0 材質牛床革/手首部:ポリエステル・綿/手首内側:PE樹脂 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業 仕様カラビナ、U字フック対応手袋・A級本革使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする