ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革
フックホール革手袋 背縫い
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62113818
品番
KS485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。A級本革使用。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
13
手のひらまわり(cm)
26.0
材質
牛床革/手首部:ポリエステル・綿/手首内側:PE樹脂
アテ有無
アテ無
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様
カラビナ、U字フック対応手袋・A級本革使用