画像準備中

弦月飾皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62114273 品番 DFA154GG
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

演出と機能を兼ね備えたデリカ皿です。深い奥行き感のある塗装を施しており、高級なイメージで惣菜商品を引き立てます。

材質ABS 古代朱 高さ(mm)57 短辺(mm)230 長辺(mm)290 関連部品DFA155,DFA153KB,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする