河淳
河淳の テーブルウェア(卓上備品・食器)
河淳の 卓上備品・テーブルウェア
河淳の トレー・お盆
メラミン角型アルベトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62114404
品番
DCA387BM
参考基準価格(税別)
¥26,790
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
メンテナンスに優れた木目調の樹脂トレーです。
色
茶
短辺(mm)
400
長辺(mm)
600
材質
メラミン、スベリ止め付
高さ(mm)
32
関連部品
DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。