Linx
Linxの 産業用PC用品
Linxの 産業用PC本体
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1セット 1500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
注文コード
62114695
品番
ANT-2.45-CHP-T
参考基準価格(税別)
¥491,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●内部/外部:External●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:基板●ゲイン:0.5dBi●コネクタジェンダー:オス●シリーズ:CHP
アズワン品番
65-7150-56