Linx
Linxの 産業用PC用品
Linxの 産業用PC本体
WiFiアンテナ RP SMA WiFi ホイップ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62114756
品番
ANT-2.4-CW-RH-RPS
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:-0.9dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:27mm●幅:7.4mm●シリーズ:RH
アズワン品番
65-7151-03