Linx
Linxの 産業用PC用品
Linxの 産業用PC本体
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62114790
品番
ANT-2.4-CW-RCT-SS
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃
アズワン品番
65-7152-97