Linx
Linxの 産業用PC用品
Linxの 産業用PC本体
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62114826
品番
ANT-2.4-CW-RAH-SMA
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 GHz●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:25.6mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃
アズワン品番
65-7151-07