TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 産業用PC用品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 産業用PC本体
WiFiアンテナ WiFi Dual Band ホイップ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62114930
品番
4-1982564-1
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:8g●動作温度 Max:+75℃
アズワン品番
65-7156-21