Linx
Linxの 産業用PC用品
Linxの 産業用PC本体
WiFiアンテナ WiFi 角型 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62114975
品番
ANT-DB1-nSP250-T
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:角型●実装タイプ:PCB●ゲイン:2.7 → 4.3dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:0.16g●高さ:8.4mm●幅:1.1mm●動作温度 Max:+130℃
アズワン品番
65-7154-90