エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ケーブルカッター
エスコの ケーブルカッター本体
Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62115325
品番
EA585JE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,960
販売価格(税別)
¥
23,600
バスケットに入れる
ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。
仕様
●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式
アズワン品番
65-3885-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表