NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ストレートシャンク
アクアドリルEX AQDEXOHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62115560
品番
AQDEXOH3D0285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。
ドリル径の3倍までの高能率穴加工用です。
仕様
●直径(mm):2.85●溝長(mm):17.5●全長(mm):68●シャンク径(mm):3
アズワン品番
65-5752-98