アクアドリルEX AQDEXOHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62115587 品番AQDEXOH3D0225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。
ドリル径の3倍までの高能率穴加工用です。

仕様●直径(mm):2.25●溝長(mm):13●全長(mm):63●シャンク径(mm):3 アズワン品番65-5752-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする