河淳
河淳の キッチン・調理用品
河淳の 保存容器・調味料入れ
河淳の シール容器・フードコンテナ
フードケースRC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62116294
品番
DFA127BL
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
売場にピッタリ納まるメンテナンスに優れたトレーとカバーの一体式のフードケースです。
前後のカバーが開閉できますので、カウンターでの後方補充も可能です。
材質
(カバー類)PC、(トレー)ABS
セット内容
トレー、スライドカバー、側面、背面スライドカバー
形状
角形
色
薄茶
関連部品
JD079,JA256
トレー寸法(mm)
300×250×53
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
離島
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,600
/
税込
¥
16,060