SIEMENS
SIEMENSの 通信(制御機器)
SIEMENSの ネットワーク機器
アクセサリ 取り付けアクセサリ LOGO!用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62117066
品番
6ED1057-1DA00-0BA0
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けアクセサリ●併用可能製品:LOGO!●範囲:LOGO!●寸法:111 x 135 x 29 mm
アズワン品番
65-7356-56