AMPHENOL
AMPHENOLの 電線/ケーブル
AMPHENOLの FA用ケーブル
AMPHENOLの 固定用ケーブル
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 シールド有
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:2m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)
注文コード
62117285
品番
M12A-02BMMM-SL8C02
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:2m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)
アズワン品番
65-7363-70
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表