アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 シールド有

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:5m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR) 注文コード62117294 品番AD-02BMMM-QL8P05
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:5m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR) アズワン品番65-7364-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする