プライスチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)
寸法A(mm)10
内容量1ケース(10個)注文コード62118333品番SAA056
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
セット内容(\)×10個、(,)×10個、(-)×10個、(-税込)×10個種別凸文字タイプ寸法A(mm)10材質(本体)ABS

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
離島数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
離島数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)9,600/税込10,560

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする