NA-27A 【測定・測量機器レンタルサービス】分析器内蔵騒音計(検定付) 校正書付き リオン 62118745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NA-27A 【測定・測量機器レンタルサービス】分析器内蔵騒音計(検定付) 校正書付き リオン 62118745 NA-27A 【測定・測量機器レンタルサービス】分析器内蔵騒音計(検定付) 校正書付き リオン 62118745

【測定・測量機器レンタルサービス】分析器内蔵騒音計(検定付) 校正書付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード62118745 品番NA-27A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
型式承認番号/第S-61号
入力レベルの警告/表示フルスケール上+8dBにてOVERを表示・表示フルスケールの下-65dBにてUnderを表示
リアリティレンジ/オールパス/72dB・バンドパス/80dB
マニュアルストア/同時計測結果を全てストア 容量:200データ組
オートストア/計測結果を連続ストア:10000データ(騒音計モード)・4000データ(1/1オクターブ分析)・2000データ(1/3オクターブ分析)
バックイレース機能/ポーズスイッチで演算を休止したとき、直
測定範囲
A特性/28〜130dB
C特性/34〜130dB
平たん(FLAT)特性/40〜130dB
適合規格
計量法・普通騒音計 JIS C 1502:1990
IEC60651:1979 Type2
IEC60804:1985 Type2
表示
騒音計表示/数値表示:4けた表示、表示周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:60dB表示、表示周期0.1秒、分解能0.5dB
分析器表示/数値表示:4けた表示、表示周期0.1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:70dB表示、表示周期0.1秒、分解能0.5dB、レベルタイム表示:最小120アドレス、 最大全アドレス(圧縮表示)
電池残量警告/LOW、EMPTYの2段階警告
時計/年、月、日、時、分
測定時間
自動/1〜99(単位:秒・分・時間)
手動/ストップスイッチを押すまで計測
測定周波数範囲(Hz)
20〜8000(マイクロホンを含む特性)
10〜20000Hz(増幅器のみの特性)
動特性
メイン/Fast・Slow・35ms・10ms
サブ/Fast・Slow・35ms・10ms・Impulse・Peak
機能
【演算機能】
(1)瞬間値Lp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLe
(2)騒音レベルの最大値Lmax、騒音レベルの最小値Lmin
(3)ピーク音圧レベルLpeak
(4)区間内最大値(3秒または5秒)のパワー平均値レベルLtm3、Ltm5
(5)時間率騒音レベルLx(L1・L5・L10・L50・L90・L95・L99)
(1)から(4)までは同時計測を行う、但し※(1)はサブチャンネルのみ有効
(5)はLx計測モード時に1〜99の値を同時に計測
レベルレンジ
騒音計モード(表示レンジ60dB)/80〜140dB、70〜130dB、60〜120dB、50〜110dB、40〜100dB、30〜90dB、20〜80dB
分析器モード(表示レンジ70dB)/70〜140dB、60〜1320dB、50〜120dB、40〜110dB、30〜100dB、20〜90dB、10〜80dB
測定機能
1つの入力に対して、メイン・サブチャンネルのデュアル計測を行う
さらに、メインチャンネルに対しては、1/1・1/3オクターブ実時間分析を行う
メモリー
マニュアルまたはオートモードで瞬時値もしくは演算結果をストア
マニュアルストア用に1ブロック、オートストア用に2ブロックのメモリーを個別に持つ
入力端子
交流出力端子/メイン・サブ同時出力(表示フルスケール1Vrms)
直流出力端子/メイン・サブを選択して出力(表示フルスケール3.5)
外部トリガー入力端子/入力電圧範囲:0〜5V(CMOSレベル)
シリアル入力端子/RS-232C
トリガー
レベル・外部信号・時刻トリガーがあり演算開始条件を設定
レベルトリガー/設設定レベル:10〜140dB 1dBステップ、スロープ±を設定
外部信号/外部端子にロジックレベルの立ち下がり信号を入力
時刻/スタート時刻と繰り返しインターバルを設定
遅延時間
スタートスイッチまたはトリガー発生から演算開始までの時間を設定
設定時間:0〜10秒、1秒毎に設定
使用時間(時間)
アルカリ乾電池/約8
マンガン乾電池/約4(常温、1/3オクターブ分析時、連続使用)
分析周波数範囲
1/1オクターブ/16〜8000Hz
1/3オクターブ/12.5〜12500Hz
用途重軽量床衝撃、室間、室内外、設備、環境音クレーム、竣工検査、竣工前調査、実験室などでの騒音計測。 セット内容本体、風防スクリーン、単2形乾電池×4、マイクロドライバー、通信ケーブル、ハンドストラップ、三脚アダプター、データ管理ソフト、RS-232Cケーブル、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約800(電池含む) 電源単2形乾電池×4 周波数補正特性A・Cおよび平たん(FLAT)特性 使用温湿度範囲-10〜+50℃、30〜90%RH(結露しないこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約358×100×50 回路デジタル真の実行値検出回路(実行値) 自己雑音レベル(dB)A特性/22以下、C特性/28以下、平たん(FLAT)特性/34以下 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
※基本日数からの延長料金になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする