フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
フエニックス・コンタクトの インバータ
フエニックス・コンタクトの インバータ本体
イーサネットモジュール インターフェイス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62122070
品番
2901504
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
最大 32 台のインターフェースシステム機器用の接続ゲートウェイです。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールを介して接続されます。DIN レールコネクタが付属しています。
仕様
●範囲:インターフェイス●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.8mm
アズワン品番
65-7320-47