画像準備中

ウォシュレットSB

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62124214 品番TCF6623#SR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ノズルを洗浄・除菌する『ノズルきれい」を標準搭載したスタンダードモデル

パステルピンク 区分貯湯式 タンク容量(L)約0.49 定格消費電力(W)318 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付) 温度調節範囲(℃)切、約35〜40 定格電源交流100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)166(231) 吐水量(L/min)おしり洗浄:約0.27〜0.43 (水圧 0.2MPaのとき)、やわらか洗浄:約0.27〜0.43 (水圧 0.2MPaのとき)、ビデ洗浄:約0.29〜0.43 (水圧 0.2MPaのとき) グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62124214 TCF6623#SR2 55652190 TCF6624#SR2 シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTO シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTO 1セット 56,980 税込62,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:705

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62124196
2022-10-07
用途:
トイレ修理
リビング サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

昔のウォシュレットに対応できすぐに届き大変満足です、

対象商品:
62124205
2022-06-02
用途:
ウォシュレット
有限会社 柴藤自動車 様

設備屋さんにお願いしていたのですが半導体の関係で入荷が2週間は先になると。
よもやモノタロウさんにあるとは。
助かりました。

対象商品:
62124196
2022-04-20
用途:
取替
南興建設株式会社 様 (建設業・工事業)

基本機能だけですが、ありがちな安物感のない よい商品です

1人が参考にしています
対象商品:
62124196
2022-04-27
用途:
アパートの改装
建設業・工事業

今までと同様で良いと感じます。
品不足の中、私が知る限りで最短の納期でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする