GREENWICH POLO CLUB マジックテープ式軽量シューズ

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62124467 品番 PC9800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1981年に設立された伝統あるポロクラブです。
マジックテープ式で脱ぎ履きが楽ちん
カップインソールと内側かかと部にクッションがあり、履き心地は抜群です。
外側かかと部に反射材もついているので、夜間の歩行も安心です。

ブラック サイズ(cm)24.5 形状ローカット 材質(甲)合成繊維 材質(底部)合成底 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62124589
2024-09-10
用途:
仕事用(介護)
その他業種

よく歩くのですがフィット感もよく、マジックテープなので脱ぎ履きのストレスもありませんし、デザインも良いと思います。

対象商品:
62124616
2024-08-11
用途:
車の運転他

サイズが小さすぎて午後になると足が痛くなる。
普段26.5cmなので27cmを頼んだが小さすぎた。
27cmが最大なのでどうしようもない。
ちゃんとしたスポーツメーカーに買い替えた。

対象商品:
62124485
2023-02-02
用途:
普段使い
秀商店 様 (サービス業)

軽いのでびっくり、マジックテープもしっかりしている。
一番驚いたのは、いままでの靴に比べて格段に暖かいこと。
靴によってこんなにも違うのだと驚かされた。
たぶん、リピート買いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする