ヤマト特殊鋼
高圧90°差込溶接形エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
1/4
注文コード
62125386
品番
SWL S/80 08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
1/4
寸法A(mm)
14.3
寸法D(mm)
9.4
寸法E(mm)
11.1
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
10.5
JIS規格
B2316
呼び径(A)
8