ヤマト特殊鋼
高圧90°差込溶接形エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
1
注文コード
62125429
品番
SWL S/80 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
1
寸法A(mm)
34.5
寸法D(mm)
27.2
寸法E(mm)
22.2
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
16
JIS規格
B2316
呼び径(A)
25