SWL S/80 65A 高圧90°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼 62125465

SWL S/80 65A 高圧90°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼 62125465
SWL S/80 65A 高圧90°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼 62125465
SWL S/80 65A 高圧90°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼 62125465

高圧90°差込溶接形エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)2-1/2注文コード62125465品番SWL S/80 65A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
呼び径(B)2-1/2寸法A(mm)77.1寸法D(mm)65.9寸法E(mm)41.3寸法B(mm)96寸法C(mm)26JIS規格B2316呼び径(A)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする