※使用例
河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ゴンドラ什器
河淳の スチール什器
サイドフェンス
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)スチール、(サイドパネル)PC
注文コード
62126243
品番
EL554
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エンドサイドの支柱にセットする、サイドパネル付きメッシュ什器です。
材質
(本体)スチール、(サイドパネル)PC
均等耐荷重(kg)
10(サイドパネル部2)
関連部品
EL579
適合寸法(mm)
(POP)74×420
適合厚さ(mm)
0.2〜0.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880