ホッパーホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62126487 品番SJA021
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。
ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。
プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。
プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。

材質(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS 適合径(Φmm)6 寸法W(mm)46 寸法H(mm)30 寸法L(mm)194

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
全国数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,400 / 税込 ¥7,040
離島数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,700 / 税込 ¥7,370
離島数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥13,400 / 税込 ¥14,740

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする