SJA029 ホッパーホルダー 河淳 62126505

SJA029 ホッパーホルダー 河淳 62126505
SJA029 ホッパーホルダー 河淳 62126505
SJA029 ホッパーホルダー 河淳 62126505
SJA029 ホッパーホルダー 河淳 62126505

ホッパーホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62126505品番SJA029
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。
ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。
プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。
プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。

材質(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS適合径(Φmm)6寸法W(mm)30寸法H(mm)30寸法L(mm)194

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
全国数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
沖縄地方数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
沖縄地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
離島数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)6,700/税込7,370
離島数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)13,400/税込14,740

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする