ウイルス輸送チューブ 50セット入 YVJシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50セット) 注文コード62126534 品番YVJ-E
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ウイルス輸送チューブ
ウイルスやクラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマ等の収集、保管、輸送する容器です。
スワブ等を利用しサンプルを収集します。
サンプリング後輸送チューブ内でスワブを折り保存液に浸し蓋を閉めます。
2℃〜8℃で2日間保存、-70℃で7日間保存可能です。
不活化培地は無色透明、不活化成分不含培地は赤橙色
無菌
※ウ

仕様●チューブサイズ:太さ 16mm/長さ 104mm アズワン品番65-3863-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする