ウッドペーパー 5枚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 仕様●サイズ(約):11×11cm、厚さ0.6mm●重量(約):10g●材質:杉●生産国:日本●セット内容:懐敷5枚●PP袋入り 注文コード62126787 品番#79399
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

お菓子をのせたり、コースターにしたり。
お花や木の葉など、かわいいモチーフのウッドペーパーが、おもてなしのティータイムを楽しく演出します。
木の懐敷5枚入り。
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。

仕様●サイズ(約):11×11cm、厚さ0.6mm●重量(約):10g●材質:杉●生産国:日本●セット内容:懐敷5枚●PP袋入り アズワン品番65-4332-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする